Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DOP.TUER 1400H 800B RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DOP.TUER 1400H 800B RAL7021
SCHROFF DOP.TUER 1400H 800B RAL7021
SCHROFF DOP.TUER 1400H 800B RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5770
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Varistar Doppeltür, IP 20, Geschlossen, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 1400 x 800

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
29 HE
Schutzart (IP Code):
IP55
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
1400 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, serverschrank ral 7021, nvent, 21130660, 19-zoll, Schroff, ENC_21130-660, Varistar, 194605143955, 21130-660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,53*
€ 390,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.