Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DOP.TUER 2200H 600B RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DOP.TUER 2200H 600B RAL7021
SCHROFF DOP.TUER 2200H 600B RAL7021
SCHROFF DOP.TUER 2200H 600B RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5777
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130667
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Varistar Doppeltür, IP 20, geschlossen, 3-Punkt-Verriegelung, 2 Scharniere, RAL 7021, 2200H, 600 B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
47 HE
Schutzart (IP Code):
IP55
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
2200 mm
Breite:
600 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, 21130-667, Schroff, ENC_21130-667, 194605144099, Varistar, 21130667, nvent, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,67*
€ 386,10*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 320,46*
€ 386,12*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,12*
€ 459,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,37*
€ 457,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,35*
€ 443,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,92*
€ 425,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,46*
€ 381,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.