Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DOP.TUER PERF.1200H600B 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DOP.TUER PERF.1200H600B 7021
SCHROFF DOP.TUER PERF.1200H600B 7021
SCHROFF DOP.TUER PERF.1200H600B 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5791
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130683
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Varistar Doppeltür, IP 20, perforiert, 3 Punkt-Verriegelung, 1200 B x 600 T, RAL 7021

  • Öffnungswinkel 180°
  • St, 1,5 mm
  • Doppelt perforierte Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Schutzklasse IP 20
  • Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung
  • Mit DIN-Profilhalbzylinder aufrüstbar
  • Standardmontage, Schloss an rechter Tür

Perforierte Varistar Stahl-Doppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung und 2 Türscharnieren für Anwendungen der IP-Schutzklasse 20.

DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
24 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, serverschrank ral 7021, nvent, ENC_21130-683, 19-zoll, Schroff, Varistar, 194605128921, 21130-683, 21130683
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,71*
€ 380,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.