Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER PERF.1400H600B 3PT.7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER PERF.1400H600B 3PT.7021
SCHROFF TUER PERF.1400H600B 3PT.7021
SCHROFF TUER PERF.1400H600B 3PT.7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5805
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punkt-Verriegelung, RAL7021, 1400H 600B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
29 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1400 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, serverschrank ral 7021, 194605129263, nvent, 19-zoll, Schroff, Varistar, 21130702, ENC_21130-702, 21130-702
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,58*
€ 424,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,05*
€ 422,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.