Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DOP.TUER 2000H 800B RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DOP.TUER 2000H 800B RAL7035
SCHROFF DOP.TUER 2000H 800B RAL7035
SCHROFF DOP.TUER 2000H 800B RAL7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5884
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Varistar Doppeltür, IP 20, geschlossen, 3-Punkt-Verriegelung, 2 Scharniere, RAL 7035, 2000H, 800 B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, 22130666, ENC_22130-666, Schroff, 194605150229, Varistar, 22130-666, nvent, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 332,58*
€ 402,11*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 332,36*
€ 402,13*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,13*
€ 478,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,10*
€ 476,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,04*
€ 460,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,23*
€ 442,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,36*
€ 395,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.