Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DOP.TUER 2200H 600B RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DOP.TUER 2200H 600B RAL7035
SCHROFF DOP.TUER 2200H 600B RAL7035
SCHROFF DOP.TUER 2200H 600B RAL7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5885
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130667
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Varistar Doppeltür, IP 20, geschlossen, 3-Punkt-Verriegelung, 2 Scharniere, RAL 7035, 2200H, 600 B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
47 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2200 mm
Breite:
600 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, Schroff, 194605131266, ENC_22130-667, Varistar, 22130667, nvent, 19-zoll, 22130-667
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 326,31*
€ 390,97*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 327,00*
€ 391,00*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,00*
€ 465,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,68*
€ 463,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,11*
€ 433,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,00*
€ 389,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.