Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DPL.TUER VRGL.2000H600B 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DPL.TUER VRGL.2000H600B 7035
SCHROFF DPL.TUER VRGL.2000H600B 7035
SCHROFF DPL.TUER VRGL.2000H600B 7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5895
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Doppeltür Varistar, IP 20, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7035,2000 H x 600 B

  • Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung
  • Schrankgestell, St, 1,5 mm
  • Öffnungswinkel 180°
  • Sekuritglas, 6 mm
  • Mit DIN-Profilhalbzylinder aufrüstbar
  • Schutzart IP 20
  • Standardmontage, Schloss an rechter Tür

Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht eine stärkere Haftung zwischen Tür und Schrankrahmen. Dadurch wird verhindert, dass sich das Metall verbiegt und verleiht der Tür zusätzliche Stabilität.

DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
2000 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, ENC_22130-678, Schroff, 194605150403, Varistar, nvent, 19-zoll, 22130-678, 22130678
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,20*
€ 468,96*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 391,58*
€ 468,99*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,53*
€ 555,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,59*
€ 531,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,60*
€ 512,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,58*
€ 465,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.