Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER PERF.1200H800B 3PT.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER PERF.1200H800B 3PT.7035
SCHROFF TUER PERF.1200H800B 3PT.7035
SCHROFF TUER PERF.1200H800B 3PT.7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5912
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punkt-Verriegelung, RAL7035, 1200H 800B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
24 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
1200 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, ENC_22130-701, 22130-701, Varistar, Schroff, 19-zoll, 22130701, 194605131563, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 323,34*
€ 388,88*
Frei Haus
ab € 328,97*
€ 393,84*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,08*
€ 448,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,05*
€ 432,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,34*
€ 384,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.