Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER PERF.1600H600B 3PT.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER PERF.1600H600B 3PT.7035
SCHROFF TUER PERF.1600H600B 3PT.7035
SCHROFF TUER PERF.1600H600B 3PT.7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5915
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130704
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punkt-Verriegelung, RAL7035, 1600H 600B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
33 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
1600 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, Varistar, ENC_22130-704, 22130704, Schroff, 19-zoll, 194605131624, 22130-704, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 302,23*
€ 366,41*
Frei Haus
ab € 306,18*
€ 371,07*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,12*
€ 423,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.