Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER PERFOR.16HE RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER PERFOR.16HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.16HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.16HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.16HE RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.8824
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Perforierte Stahltür, für Novastar, 16 HE, RAL 7021

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
16 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
732.9 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 25230084, nvent, 19-zoll, Schroff, ENC_25230-084, Novastar, 194605089932, 25230-084
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 128,82*
€ 160,66*
Frei Haus
ab € 128,64*
€ 160,71*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.