Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER PERFOR.20HE RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER PERFOR.20HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.20HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.20HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.20HE RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.8825
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Perforierte Stahltür, für Novastar, 20 HE, RAL 7021

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
20 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
910.7 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, serverschrank ral 7021, nvent, Novastar, ENC_25230-085, 194605089956, 25230085, 25230-085, Schroff, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,85*
€ 207,99*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 168,86*
€ 208,01*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.