Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER PERFOR.29HE RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF TUER PERFOR.29HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.29HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.29HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.29HE RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.8831
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Perforierte Stahltür, für Novastar, 29 HE, RAL 7021

Perforierte Türen ermöglichen 60 % Belüftung und damit eine bessere passive Kühlung. Front-und rückseitig montierbar. Perforiert (60 % Luftdurchtrittsöffnung). Öffnungswinkel 180°. Schloss mit Schlüssel (2233x)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
29 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1310.75 mm
Breite:
553 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
1420 mm
Verpackungstiefe:
620 mm
Paketgewicht:
11 kg
Bruttogewicht:
11
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, 19-zoll, Schroff, 194605090075, 25230-091, ENC_25230-091, 25230091, Novastar, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,44*
€ 188,26*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 152,33*
€ 188,29*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.