Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER PERFOR.20HE RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER PERFOR.20HE RAL7035
SCHROFF TUER PERFOR.20HE RAL7035
SCHROFF TUER PERFOR.20HE RAL7035
SCHROFF TUER PERFOR.20HE RAL7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.8901
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Perforierte Stahltür, für Novastar, 20 HE, RAL 7035

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
20 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
910.7 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, netzwerkschrank ral 7035, nvent, Novastar, 194605093496, 26230-085, Schroff, ENC_26230-085, 19-zoll, 26230085
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,09*
€ 208,31*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 169,48*
€ 208,34*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.