Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER 1200H 600B IP55 RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER 1200H 600B IP55 RAL7021
SCHROFF TUER 1200H 600B IP55 RAL7021
SCHROFF TUER 1200H 600B IP55 RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.17.2138
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130871
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Unlegierte Stahltür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, IP 55, RAL 7021, 1200H 600B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
24 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1200 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
1230 mm
Paketgewicht:
12.985 kg
Bruttogewicht:
12,985
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, Varistar, Schroff, 19-zoll, 21130-871, 194605145102, ENC_21130-871, 21130871, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,37*
€ 326,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.