Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER GLAS. 1200H 600W IP55 RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER GLAS. 1200H 600W IP55 RAL7021
SCHROFF TUER GLAS. 1200H 600W IP55 RAL7021
SCHROFF TUER GLAS. 1200H 600W IP55 RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.17.2162
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Verglaste Tür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, IP 55, RAL 7021, 1200H 600B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
24 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1200 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
630 mm
Verpackungstiefe:
1230 mm
Paketgewicht:
13.752 kg
Bruttogewicht:
13,752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,13*
€ 405,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.