Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VARISTAR CP 38HE 600B 600T IP20 RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF VARISTAR CP 38HE 600B 600T IP20 RAL7021
SCHROFF VARISTAR CP 38HE 600B 600T IP20 RAL7021
SCHROFF VARISTAR CP 38HE 600B 600T IP20 RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.18.5410
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10630037
EAN/GTIN:
     4036088460821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Varistar CP IP 20 Schrank, Front-Tür aus Glas, Hintertür aus Stahl, 38 HE 1800H 600B 600T

  • Schutzart IP 20
  • Mit Glas-Fronttür
  • Tür mir 1-Punkt-Verriegelung, Seitenwände mit Schnellverschluss
  • Statische Traglast 1600 kg

Varistar: Ein sehr vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und vielfältigen Optionen, u.a. Schutz gegen Staub und Wasser (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis hin zu 40 kW starken Luft/Wasser-Kühlern, Schock-, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Abschirmung gegen hochfrequente und elektromagnetische Störungen (RFI/EMI) mit 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).

Schwenkhebelgriff kann später an der Türen angebracht werden.

Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
38 HE
Maximale Tragkraft:
1600 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, Schroff, 10630037, Varistar, ENC_10630-037, nvent, 19-zoll, 10630-037
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 815,16*
€ 939,10*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 809,14*
€ 939,12*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,12*
€ 1.117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,65*
€ 1.109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,17*
€ 1.061,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,86*
€ 1.024,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,14*
€ 962,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.