Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG RUN Wandgehäuse Comfort 12 HE (HxBxT) 624x600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG RUN Wandgehäuse Comfort 12 HE (HxBxT) 624x600x400 mm
CONTEG RUN Wandgehäuse Comfort 12 HE (HxBxT) 624x600x400 mm
CONTEG RUN Wandgehäuse Comfort 12 HE (HxBxT) 624x600x400 mm
CONTEG RUN Wandgehäuse Comfort 12 HE (HxBxT) 624x600x400 mm
CONTEG RUN Wandgehäuse Comfort 12 HE (HxBxT) 624x600x400 mm
Artikel-Nr.:
     1896-26.20.0035
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     RUN-12-60/40-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 12he

Wandgehäuse für einfache und kleine Büroinstallationen

  • Rahmenkonstruktion aus 1,25 mm Stahlblech
  • Gehäuse pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
  • Abschließbare Sicherheitsglastür
  • Tür wahlweise links oder rechts öffnend, Öffnungswinkel 180°
  • Abnehmbare und abschließbare Seitenwände
  • Öfnung (150 x 56 mm) für Kabeleinführung über abnehmbares Blindpanel im Boden und Dach
  • Passive Be- und Entlüftung durch Lüftungskiemen im Boden und Dach
  • 19"-Ebene versetzbar
  • Traglast max. 30 kg

  • optionales Zubehör (bitte separat bestellen):
19"-Geräteträger 1 HE 26.20.5010 schwarz zur Montage an 19"-Profilen, Stellfläche (B x T) 435 x 250 mm

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
grau
Lieferumfang:
19"-Montagesatz, 16-fach
Höheneinheiten:
12 HE
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
380 mm
Serverschrank:
nein
Mit Sockel:
nein
Sockel mit Kippschutz:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
624 x 600 x 400 mm
Maximale Tragkraft:
30 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Fronttür:
Glastür mit Rahmen
Seitenwände:
Stecktür
19"-Ebene:
vorne
Dach:
Kabeleinführung möglich
Dach angehoben:
nein
Bodenbereich:
geschlossen
Belüftung:
passiv
Erdungsset montiert:
ja
Justierfüsse:
nein
Lüfter nachrüstbar:
nein
Farbe (Schrankgestell):
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile):
RAL 7035 Lichtgrau
Technische Besonderheiten:
Rückwand nicht abnehmbar
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
624 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
18.54 kg
Verpackungshöhe:
640 mm
Verpackungsbreite:
660 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
17.3 kg
Bruttogewicht:
17,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.87
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Wandgehäuse, Netzwerkschrank, 19Zoll, RUN-12-60/40, 19""Wandschränke, 19""Wandschrank, Wandverteiler, Schaltschrank, LANSchrank, LANWandgehäuse, Rackmount, Laborgestell, LANWandSchrank, Wallcabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.