Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIndustry 2.0 Wandverteiler 6 HE 560x840x365mm, 2 Türen, IP 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIndustry 2.0 Wandverteiler 6 HE 560x840x365mm, 2 Türen, IP 54
VARIndustry 2.0 Wandverteiler 6 HE 560x840x365mm, 2 Türen, IP 54
VARIndustry 2.0 Wandverteiler 6 HE 560x840x365mm, 2 Türen, IP 54
VARIndustry 2.0 Wandverteiler 6 HE 560x840x365mm, 2 Türen, IP 54
VARIndustry 2.0 Wandverteiler 6 HE 560x840x365mm, 2 Türen, IP 54
VARIndustry 2.0 Wandverteiler 6 HE 560x840x365mm, 2 Türen, IP 54
VARIndustry 2.0 Wandverteiler 6 HE 560x840x365mm, 2 Türen, IP 54
VARIndustry 2.0 Wandverteiler 6 HE 560x840x365mm, 2 Türen, IP 54
VARIndustry 2.0 Wandverteiler 6 HE 560x840x365mm, 2 Türen, IP 54
Artikel-Nr.:
     1896-26.50.1031
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     306-060-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse

Das optisch markante 19“-Wandgehäuse VARi Industry eignet sich hervorragend für den Einsatz als kompakte Schaltschranklösung oder zur Aufnahme Ihrer Netzwerkkomponenten in rauen Industrieumgebungen. Die hohe Schutzart sowie der stabile Aufbau des Gehäuses schützen Ihre Einbauten optimal vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Einflüssen.

Durch die senkrechte Anordnung der 19”-Befestigungsebene bleibt die Aufbauhöhe des Gehäuses von der Wand gering. Dementsprechend eignet sich das VARi Industry hervorragend zur raumsparenden Aufnahme tieferer 19“-Komponenten. Die vordere und hintere Tür sowie die abnehmbare Frontabdeckung gewähren eine optimale Zugänglichkeit. Oben und unten angebrachte Ausbrüche ermöglichen eine flexible Kabeleinführung in das Gehäuse.

  • Optisch ansprechendes, zweifarbiges Design
  • Platzsparend im Vergleich zu Standardwandgehäusen durch den geringen Aufbau von der Wand (senkrechte 19“-Ebene)
  • Stabile Grundkonstruktion
  • Statische Traglast von bis zu 70 kg
  • Frontabdeckung inkl. Vorreiberverschluss
  • Integrierte Austrittsfilter für Lüftermontage
  • Schutzart IP 54
  • Front- und Rücktür mit 180° Scharnier versehen: kann auch in Raumecken bei voller 19”-Öffnung installiert werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Gehäusechassis, Tür mit Plexiglasscheibe, Tür mit Lüfterd...
Höheneinheiten:
6 HE
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
650 mm
Serverschrank:
nein
Mit Sockel:
nein
Sockel mit Kippschutz:
nein
Schutzart (IP Code):
IP54
19"-Ebene:
vorne
Dach:
Kabeleinführung möglich
Bodenbereich:
geschlossen
Erdungsset montiert:
ja
Lüfter nachrüstbar:
ja
Farbe (Schrankgestell):
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile):
RAL 7035 Lichtgrau
Technische Besonderheiten:
19"-Ebene parallel zur Befestigungswand
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
365 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
840 mm
Verpackungshöhe:
500 mm
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
1200 mm
Paketgewicht:
28 kg
Bruttogewicht:
28
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.95
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse ip54, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, APRANET, 19Zoll, 19""Wandschrank, Schaltschrank, LANSchrank, VARI 2000, Wallcabinets, 30-6060-80, Netzwerkschrank, 19 zoll Technik, 19""Wandschränke, Industrie, IP54, LANWandgehäuse, Rackmount, LANWandSchrank, 30606080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,27*
€ 1.038,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,26*
€ 1.029,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,12*
€ 985,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,47*
€ 954,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,21*
€ 904,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.