| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 192-2379 Herst.-Nr.: 002379 EAN/GTIN: 4250349904316 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 10 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 480 mm (A3), Schnittstärke 1,0 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transparente Andruckleiste, einstellbarer Papierseitenanschlag, Abmessungen (H x B x T): 100 mm x 655 mm x 355 mm Artikeldetails: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, Schneidemaschine, Trimmer, Rollen-Messer, Vivid, Trimfast, Schnitt, Cutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |