| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 192-2380 Herst.-Nr.: 002380 EAN/GTIN: 4250349904293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manueller Rollenschneider, schneidet bis zu 7 Blatt 80 g / m², Schnittlänge max. 330 mm (A4), Schnittstärke 0,7 mm, skalierte Stahlarbeitsfläche in mm, inch und DIN-Teilung, automatische transparente Andruckleiste, Abmessungen (H x B x T): 65 mm x 435 mm x 245 mm Artikeldetails: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, Schneidemaschine, Trimmer, Rollen-Messer, Vivid, Trimfast, Schnitt, Cutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |