Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trim T150 M, 1500, manuell


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     192-2649
Hersteller:
     Neolt
Herst.-Nr.:
     002649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Papier- und Folienschneidemaschine (manuell), max. Schnittlänge 1500 mm (>A0), Schnittstärke 0,6 mm (bis 6 Blatt, 80 g / m²), mm + inch-Skalierung, automatische, transparente Andruckleiste, inkl. Untergestell und Auffangkorb, stabile Metallausführung, seitliche Öffnungen. Die Rollenabwicklung zur Papierverarbeitung von der Rolle und/oder eine Lampe zur Schnittkantenbeleuchtung sind optional erhältlich.

Artikeldetails:

    Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, rollenschneider schnittlänge 1500 mm, roll und schnitt schneidemaschine, Plattenschneider, Trimmer, Schlagschere, Schneidemaschine, Papierscheidemaschine, Trimfast, Papierschneider, Plattenschneidemaschine
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 838,75*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 1 Stück (ab € 838,75* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 915,11*
    € 1.088,98
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 911,99*
    € 1.085,27
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 892,53*
    € 1.062,11
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 871,33*
    € 1.036,88
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 838,75*
    € 998,11
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.