Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Stanzmaschine
>
Artikel
Albyco Diamond Punch 4 in 1 multi-funktional, 28-35 Blatt 80 g / m², ja, ja, elektrisch, 655 x 650 x 360 mm, 51,0 kg
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
192-3610
Hersteller:
2L International
Herst.-Nr.:
003610
EAN/GTIN:
8715593087131
Suchbegriffe:
Stanz-Maschine
Stanzmaschine
stanz maschine
Elektrische Stanzmaschine für wechselbare Stanzwerkzeuge, Stanzkapazität: max. 28-35 Blatt 80 g / m² - in Abhängigkeit vom Werkzeug! Einfacher Werkzeugwechsel, seitlich offene Stanzkanäle für grössere Papierformate &Kalenderproduktion, einstellbarer Papier-Seitenanschlag, einstellbarer Papier-Tiefenanschlag (2-5 mm), grossvolumiger herausnehmbarer Sammelbehälter für Stanzabfall, individuell ausschaltbare (rausnehmbare) Stanzmesser, geräuscharme Stanzung, Stanzgeschwindigkeit: ca. max. 20.000 Blatt 80 g / m² pro Stunde, automatischer Schutz vor Papierüberfüllung, für Papierstaubeseitigung gibt es eine Rücklauftaste / Stopptaste und/oder einen manuellen Werkzeug-Schlüssel, inkl. Fusspedal und/oder Druckknopf-Bedienung, stabile Metallausführung, die Grundmaschine ist ohne Stanzwerkzeuge: optional sind Stanzwerkzeuge erhältlich für: Plastikbinderücken 21 Ringe U.S.-Teilung (14,28 mm), Drahtbinderücken 34 Ringe 3:1-Teilung (8,467 mm), Drahtbinderücken 23 Ringe 2:1-Teilung (12,7 mm) und für Spiralbinderücken 46 Ringe 4:1-Teilung (6,35 mm). Achtung: Nach dem Werkzeugwechsel muss der Werkzeug-Sicherheitshebel in der geschlossenen, korrekten Position stehen und die grüne Ready-Lampe leuchten! (Sonst sind alle Funktionen des Gerätes stillgelegt).
Artikeldetails:
... >
Lager 192
>
Binden
>
Allrounder
Weitere Suchbegriffe:
Allrounder
,
Bindemaschine
,
Plastikbindemaschine
,
Drahtbindemaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.929,61*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.929,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.074,31*
€ 2.468,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.062,64*
€ 2.454,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.998,93*
€ 2.378,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.961,73*
€ 2.334,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.929,61*
€ 2.296,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen