Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fischertechnik stanzmaschine
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Stanzmaschine

  Stanzmaschine  (5 Angebote unter 28.277.986 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stanzmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stanzmaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
fischertechnik Stanzmaschine mit Transportband 24V Simulationsmodell 24 V (2 Angebote) 
fischertechnik Stanzmaschine mit Transportband 24V Simulationsmodell 24 V Stanzmaschine mit Transportband 24V Ideales Schulungs-, Simulations- und Demonstrationsmodell für Aus- und Weiterbildung, I...
Fischer Technik
96785
ab € 283,12*
pro Stück
 
 Stück
Stanzmaschine PM 16 H, 3818316 (2 Angebote) 
3818316, Zum Schneiden, Stanzen, Tiefziehen, Lochen, Planieren und Prägen mit 60 t Presskraft. Variable Vor- und Rücklaufbegrenzung durch verstellbare induktive Endschalter. Einsatz von verschieden...
Metallkraft
3818316
ab € 6.173,65*
pro Stück
 
 Stück
Albyco Diamond Punch 4 in 1 multi-funktional, 28-35 Blatt 80 g / m², ja, ja, elektrisch, 655 x 650 x 360 mm, 51,0 kg (1 Angebot) 
Elektrische Stanzmaschine für wechselbare Stanzwerkzeuge, Stanzkapazität: max. 28-35 Blatt 80 g / m² - in Abhängigkeit vom Werkzeug! Einfacher Werkzeugwechsel, seitlich offene Stanzkanäle für gröss...
2L International
003610
ab € 1.931,67*
pro Stück
 
 Packung
Metallkraft 3818310 Stanzmaschine PM 10 M (3 Angebote) 
Metallkraft 3818310 Stanzmaschine PM 10 M Für präzise Stanz- und Schneidarbeiten durch kraftvollen Exzentermechanismus Zwei Arbeitsmodi wählbar: Automatikbetrieb: Die Maschine führt 30 Schnitte pro...
Metallkraft
3818310
ab € 3.543,12*
pro Stück
 
 Stück
NB989 elektrisches Multifunktions-Stanzgerät (1 Stück) (1 Angebot) 
NB989 Stanzgerät Das NB989 ist eine elektrische professionelle Hochleistungs-Stanzmaschine. Der Stanzvorgang wird vollautomatisch durchgeführt und kann durch einen optional erhältichen Fußschalter ...
r&b Laminiersysteme
NB989
ab € 1.455,79*
pro Stück
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Stanzmaschine
^

Stanzmaschine - Das Papierstanzen für Buchbindung und Kalender

Die Stanzmaschinen sind spezielle Bindegeräte für das Büro, den Copyshop oder die Marketing-Agentur. Sie unterstützen den kreativen Umgang mit Papier, insbesondere bei kleineren Auflagen. Die Stanzmaschinen eignen sich für die Herstellung von Kalendern oder sind Bestandteil eines Draht- oder Plastikbindegerätes.

Die individuelle Stanzmaschine

Das Stanzgerät arbeitet mit dem integrierten Stanzmaschinen-Stempel ähnlich wie ein Locher. Als Speziallocher wird dieses Gerät hauptsächlich für individuelle Kalender in kleinen Stückzahlen verwendet. Hier dient die Maschine als Stanze für die Bindelöcher, die einen Umschlag um 360° ermöglichen. Für die benötigten Daumenlöcher in Kalendern sind spezielle Stanzmaschinen erhältlich, die für ein exaktes Ergebnis sorgen.

Für die Kalenderbindung

Die Kalenderbindung ist eine spezielle Form der Buchbindung. Zumeist sind Kalender drahtgebunden, damit sie um 360 Grad umschlagbar bleiben. Die Drahtbindung garantiert einen festen Halt für die einzelnen Kalenderblätter. Sie hält auch die Kalenderaufhängung fest. Mit einer Stanzmaschine kann die Kalenderbindung professionell und in kurzer Zeit erfolgen. Je umfangreicher die Einstellungsmöglichkeiten der Maschine sind, umso variantenreicher kann sie eingesetzt werden.

Für Daumenlöcher

Ein sehr spezielles Gerät ist die Stanzmaschine für Daumenlöcher. Das Daumenloch ist eine Aussparung in Kalendern, durch die sich die Kalenderaufhängung bewegen kann. Diese Stanzmaschine gehört zur professionellen Kalenderfertigung und ist insbesondere für den gewerblichen Bereich empfehlenswert.

Die kombinierte Stanz- und Bindemaschine

Die kombinierte Stanz- und Bindemaschine ist ein Gerät, das eine professionelle Buchbindung erzeugt. Es zählt zum Teil auch zu den Stanzgeräten, weil es zahlreiche Löcher in einen Papierstapel stanzt, durch die das Bindematerial geschoben wird. Die professionellen Bindemaschinen sind in vielen Varianten für die Draht-, Spiral- und Plastikbindung erhältlich.

Tipps für die Auswahl der Stanzmaschine

Die Stanzmaschine ist ein Spezialgerät, das für die Buch- und Kalenderbindung prädestiniert ist. Sie erzielt professionelle Ergebnisse, wie sie in Büros oder kreativen Bereichen nötig sind. Für die Fertigung von Kalendern in kleinen Auflagen eignen sich eine Stanzmaschine und ein Daumenloch-Stanzer. Die Stanzmaschine für die Kalenderbindung kann auch durch ein Drahtbindegerät ersetzt werden, sofern sich dieses Gerät auf die benötigten Maße einstellen lässt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.