| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-0240CDJ Herst.-Nr.: 0240CDJ EAN/GTIN: 4003008099485 |
| |
|
| | |
| Lötkolben i-Tool HighPower 250W mit Hochleistungsheizelement für Lötstation i-CON Vario 2 und 4, wird geliefert mit Lötspitze 0242CDLF120 (meißelform 12 mm)
Der i-Tool HighPower ist unser stärkster Lötkolben für den Betrieb mit einer Lötstation. Mit seinen 250 Watt Heizleistung ist dieser ideal für sehr wärmehungrige Aufgaben wie das verlöten von: - sehr starken Kabeln - Blechen - massereichen Trafos - und überall dort wo große Metallflächen extrem schnell verlötet werden müssen
Dieser Lötkolben kann an jede ERSA Vario Station angeschlossen werden Weitere Informationen: | | Temperaturbereich i-Tool HP: | 150-450 °C | Leistung i-Tool HP: | 250 Watt | Anheizzeit auf 350°C: | 40 Sekunden | Arbeitstemperatur: | minus 20 bis 40 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,35* | € 373,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,25* | € 373,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,72* | € 393,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,52* | € 397,18* | | | | Lager 1927 | | | | | | Frei Haus | ab € 365,20* | € 416,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|