Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Lötkolben RT80 elektrisch, 80W für RDS80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0890CDJ
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0890CDJ
EAN/GTIN:
     4003008066401
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
ERSA Lötkolben RT80

Ersa Lötkolben RT80 80 W für Lötstation RDS 80
Technische Daten
- Anheizzeit auf 280°C 40s
- max. Temperatur 450°C
- Kabellänge 1,50 m
- Lötspitze gerade meißelförmig 2,2 mm breit

+++ Jetzt neu mit hochflexiblem Kabel +++
Weitere Informationen:
Leistung:
80 Watt
Anhheizzeit:
40 Sekunden
max. Temperatur:
450 °C
Kabellänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, lötkolben ersa, lötkolben, löten, RDS80
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,88*
€ 47,84*
€ 4,00*
ab € 35,32*
€ 47,95*
8 Tage
17
€ 4,95*
ab € 36,88*
€ 48,54*
€ 6,90*
ab € 37,85*
€ 49,77*
Lager 1927
43
€ 4,95*
ab € 40,72*
€ 56,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 11,68*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,71*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.