Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA ANALOG 60 Lötstation 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0ANA60
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0ANA60
EAN/GTIN:
     4003008054866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötpistole
Lötstation
lötpistole ersa
lötpistole
Lötstation ERSA ANALOG 60

Die Basis-Lötstation mit industriebewährter Technik
Die Lötstation besteht aus:
- Elektronikstation (0ANA603)
- Lötkolben Basic-Tool 60 60W (0670CDJ)
- 2,2 mm meißelförmige ERSADUR-Lötspitze (0832CDLF)
- Ablageständer für Lötkolben (0A42)

Die elektronisch temperaturgeregelte Lötstation ERSA ANALOG 60 ist das Basismodell der Lötstationenserie von ERSA. Hohe Anheizleistung von 190 Watt gewährleistet schnelles Auf- und Nachheizen. Das keramische PTC-Heizelement übernimmt bei der ERSA RESISTRONIC-Temperaturregelungstechnik die Funktion des Temperaturfühlers. Die justierbare Regelung ermöglicht eine exakte Einstellung der von innen beheizten ERSADUR-Dauerlötspitzen mit Verdrehschutz. Die Lötspitze ist hochohmig mit der frontseitig angeordneten Potentialausgleichsbuchse verbunden. Der multifunktionale Ablageständer mit Schwammbehälter dient gleichzeitig als Spitzenhalter.
Weitere Informationen:
Temperarturbereich:
150-450 °C
Leistung Basic Tool:
60 Watt
Anheizzeit auf 280°C:
60 Sekunden
Weitere Suchbegriffe: analoge Lötstation, ANA, Basic Tool, Lötkolben, löten
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 4,90*
ab € 146,31*
€ 171,61*
€ 4,80*
ab € 145,59*
€ 171,77*
€ 4,80*
ab € 145,99*
€ 171,77*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 143,62*
€ 172,59*
Lager 1927
63
Frei Haus
ab € 179,62*
€ 212,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,33*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 11,78*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A42
ab € 30,71*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,75*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0680CDJ
ab € 36,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 32,78*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,92*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,72*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.