| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-0FMKANC32-005 Herst.-Nr.: 0FMKANC32-005 EAN/GTIN: 4003008055474 |
| |
|
| | |
| ERSA Flussmittelcreme No-Clean NC5070
Flussmittelcreme No-Clean EN29454/1.1.3C (F-SW32, DIN 8511), ROL0, schwach aktiviert, 5ml Kartusche inkl. Stößel und Kunststoffdosiernadel (0,6 mm Durchmesser) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flussmittelcreme, FMKANC, F-SW32, Ersa, löten, BGA, Rework |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,15* | € 23,84* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,54* | € 24,97* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,55* | € 25,00* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,67* | € 27,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,91* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|