Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittelcreme FMKANC32-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittelcreme FMKANC32-005
Flussmittelcreme FMKANC32-005
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-802239
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     FMKANC32-005
EAN/GTIN:
     4003008055474
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel
- EN29454/1.1.3C (F-SW32, DIN 8511) - schwach aktiviert - No Clean - Inhalt 5 ml - Farbe farblos - Feststoffgehalt 3,75 % - Dichte bei 20 °C 1,025 g/cm³ - Flammpunkt 113 °C - Flussmittelklasse ROL0 - 1 Stück Kartusche inklusive Stößel - 1 Stück Kunststoffdosiernadel Ø 0,6 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 ml
Farbe:
farblos
Feststoffgehalt:
3,75 %
Dichte bei 20 °C:
1,025 g/cm³
Flammpunkt:
113 °C
Flussmittelklasse:
ROL0
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ersa, Flussmittelcreme, Flussmittelpaste, Flux, Fluxer, Fluxpaste, NC5070
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,12*
€ 23,12*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 17,58*
€ 24,28*
€ 6,90*
ab € 18,28*
€ 25,27*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 27,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,01*
€ 27,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kurtz Ersa
0FMKANC32-200
ab € 165,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.