Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Independent 130 Gaslöt-Profi-Set 130W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-0G13400141
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0G13400141
EAN/GTIN:
     4003008061550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
ERSA Independent 130 Gas-Lötset "Profi"

Der "große" Gaslöter von ERSA, der Independent 130, findet überall dort seine Anwendung, wo anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen sind. Durch sein großes Leistungsspektrum von stufenlos einstellbaren 25 - 130 Watt (vergl. mit elektr. Lötkolben) und seine umfangreiche Palette an Lötspitzen, ergeben sich sehr breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten im Service-, Installations-, Wartungs- und Reparaturbereich. Die im Gerät integrierte Piezo-Zündung und der Betrieb mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas gewährleisten einfachste Handhabung und hohe Zuverlässigkeit. Die Betriebsdauer mit einer Gasfüllung beträgt ca. 120 min., die maximale Lötspitzentemperatur liegt bei ca. 580°C.
Wie sein kleiner Bruder, der Independent 75, ist auch der Independent 130 in den beiden Set-Varianten als Basic-Set beziehungsweise Profi-Set erhältlich.
Im Independent 130 "Profi Set" enthalten ist ein Gaslötkolben mit montierter Lötspitze (0G132KN), 2,4 mm vernickelt meißelförmig, drei weitere Lötspitzen, ein Glühmesser zum Formen und Schneiden von Hartschaumstoffen, eine Heißgasdüse und ein Reflektorblech zur Verarbeitung von Schrumpfschläuchen und zum Löten von SMD-Komponenten, eine Flammdüse zum Mikroschweißen sowie ein Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm (0006G).

Alle Teile dieses Sets werden in einem pratischen Kunststoff-Etui geliefert

Abmessungen(Gaslötkolben): ∅ 3,5cm/ Länge 23cm

Maximaler Inhalt des Gasdepots: ca. 10ml
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
580 °C
Leistung:
25-130 Watt
Anheizzeit:
50 Sekunden
ca. Laufzeit pro Füllung:
120 min.
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, Lötstation, lötstation ersa, lötstation, Lötkolben, Gaslöten, löten, Gaslöt-Set
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,95*
€ 123,90*
€ 4,90*
ab € 106,84*
€ 123,90*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 110,91*
€ 127,31*
2 Tage
46
€ 4,99*
ab € 110,66*
€ 127,95*
Lager 1927
112
Frei Haus
ab € 116,73*
€ 141,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072BE/SB
ab € 10,52*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072CN/SB
ab € 10,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072HE/SB
ab € 10,59*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072KN/SB
ab € 10,64*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132AN/SB
ab € 10,24*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132BE/SB
ab € 10,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132CN/SB
ab € 10,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132KN/SB
ab € 10,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132VN/SB
ab € 10,28*
Zubehör
Kurtz Ersa
0G132HE
ab € 10,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G808K
ab € 1,61*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0006G/SB
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.