Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA i-CON nano MK2 elektronisch geregelte Lötstation 80W mit Standby, antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikel-Nr.:
     1927-0IC1205A
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IC1205A
EAN/GTIN:
     4003008153682
Suchbegriffe:
Lötstation
ersa lötstation 80w
lötstation ersa
lötstation
Ersa Lötstation i-Con Nano MK2

Lieferumfang:
- Elektronikstation 80 W (0IC1235A)
- Lötkolben i-Tool Nano 80W (0125CDK)
- ERSADUR Lötspitze meißelförmig 1,6 mm (0142CDLF16)
- Ablageständer (0A59)

Klein und leistungsstark! - Die Lötstation ERSA i-CON nano MK2 mit i-Tool nano Lötkolben hat eine Stellfläche von nur 145 mm x 80 mm. Die i-CON nano, erfüllt alle Anforderungen der heutigen industriellen Fertigung bei geringstem Platzbedarf (lediglich 145 x 80 mm). Sie ist für den Dauereinsatz in der Elektronikfertigung wie auch für spezielle Anwendungen im Labor- und Entwicklungsbereich konzipiert und antistatisch nach MIL-SPEC/ESA.
Das einfache Bedienkonzept der i-CON nano MK2 ermöglicht dem Anwender im Auslieferungszustand das variable Einstellen der Arbeitstemperatur sowie das Festlegen der Stand-by-Zeit und eines Kalibrierwertes. Weitere Einstellmöglichkeiten wie Festtemperaturen, Energie-Level, Verriegelung und Abschaltfunktion ergeben sich durch die Verwendung einer kostenlosen PC-Software und einer optional erhältlichen Micro-SD-Speicherkarte.
Das technologische Gesamtkonzept der i-CON nano MK2 gewährleistet, dass jede Applikation mit den optimalen Parametern bearbeitet wird. Hierdurch steht die i-CON nano MK2 für höchste Prozesssicherheit und Qualitätskontrolle und dies bei niedrigen Investitions- und Betriebskosten. Automatischer Stand-By und Ruhezustandsfunktion sorgen für Energieeinsparungen und höhere Spitzenstandzeiten.
Der integrierte Tip'N'Turn Bajonett-Verschluss sorgt für einen einfachen und schnellen Spitzenwechsel und bringt zudem eine Leistungsverbesserung von 20-25% im Vergleich zur Schraubverbindung.
Weitere Informationen:
Leistung:
150 Watt
Temperatur maximal:
450 °C
Temperatur min:
150 °C
Anheizzeit bis 350°C:
9 Sekunden
Lötspitze:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: ersa, i-con, mk2, i-tool, 68w, 80w, nano
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 215,18*
Lager 1927
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,44*
€ 215,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,60*
€ 247,99*
Frei Haus
ab € 216,48*
€ 254,82*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,00*
€ 255,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 10,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 10,64*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 10,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 10,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 10,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 7,24*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 7,28*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 14,68*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 14,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.