Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0142WDLF35/SB Lötspitze Spitzen-Größe 3.50 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619885-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0142WDLF35/SB
EAN/GTIN:
     4003008149869
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Ersa 0142WDLF35/SB Lötspitze Spitzen-Größe 3.50 mm Inhalt 1 St.

Lötspitze ERSADUR, 3,5 mm

Ersa Lötspitzen mit patentierter ERSADUR Beschichtung – konzipiert für anspruchsvolle Industrieanwendungen zur dauerhaften Nutzung.
Tip’n’Turn release für schnellen und einfachen Spitzenwechsel, selbst im heißen Zustand, per Hand oder mit Hilfe des Ablageständers 0A58.
Barcode für die einfache Intregration der Lötspitze in die Lötprogramme des i-CON TRACE Cockpits.
Passendes Lötwerkzeug: i-TOOL TRACE

Technische Daten:
Passend für Marke (Löttechnik): ERSA · Passend für Modell (Löttechnik): Lötkolben i-CON Tool TRACE,Lötstation i-CON TRACE · Spitzen-Größe: 3.50 mm

Lieferumfang:
Lötspitze ERSADUR, 3,5 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Passend für Marke (Löttechnik):
ERSA
Passend für Modell (Löttechnik):
Lötkolben i-CON Tool TRACE | Lötstation i-CON TRACE
Typ (Hersteller-Typ):
0142WDLF35/SB
Spitzen-Größe:
3.50 mm
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, lötspitze 3,5mm, Ersa, 0142WDLF35/SB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,21*
€ 19,43*
1 Tag
100
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,47*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,54*
€ 23,35*
€ 5,95*
ab € 15,13*
€ 23,62*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0140CDJ
ab € 134,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.