Ersa i-CON VARIO 2 MK2, ESD 2-Kanal Löt- und Heißluftstation mit Vakuumpumpe, X-TOOLvario 150W, antistatisch
Die i-CON VARIO 2 MK2 Entlötstation wird höchsten Ansprüchen an professionellem Entlöten gerecht. 2 ERSA Tools können gleichzeitig betrieben werden. Vakuum und Kontaktlöten. (Keine Heißluft bei diesem Modell)
Dem Anwender stehen an dieser Station zum Entlöten bedrahteter Bauelemente der X-Tool vario (150 W) zur Verfügung.
Alle Löttools verfügen über einen Beschleunigungssensor, der nach Ablegen eine automatische Standby Schaltung (150-300°C) oder auch eine Ruhezustandsfunktion (Raumtemperatur) einstellen lässt. Sekundenschnell heizen die Tools durch das Bewegen wieder in den Betriebsmodus. Neben dem Entlötkolben X-TOOL Vario können optional weitere ERSA Lötwerkzeuge verwendet werden.
Sämtliche Funktionen, sind in einer zentralen Versorgungseinheit mit einer sehr einfachen i-Op Bedienung und übersichtlichen Displays integriert. Die Station bietet darüber hinaus Schnittstellen für das automatische Einschalten von Ersa Lötrauchabsaugungen (durch Standby-Signal)und eine Steuerungsmöglichkeit von ERSA Infrarot-Vorheizungen sowie einen USB-Anschluss. Über eine optionale microSD Speicherkarte kann die Station oder die Tools schnell und sicher aktualisiert werden und ist damit auch für zukünftige Tools gerüstet. Die Station ist für den Einsatz in ESD-Schutzzonen bestens geeignet.
Die aktuellen Firmware‐Versionen können jeder Zeit unter http://www.ersa.de/vario
eingesehen und heruntergeladen werden.
Lieferumfang:
0ICV2035X Regelstation i-CON VARIO2 200W, antistatisch mit 230 V Netzkabel
0740EDJ Entlötkolben X-TOOL VARIO, 24V, 150W, antistatisch mit Entlötspitze 0742ED1225H 1,2 mm innen,
0A56 ERSA Ablageständer für Entlötkolben X-Tool Vario
Technische Daten:
Regelstation VARIO 2 max. 200W, 180mm x 280mm x 115mm, ca.6kg
Eingang 230V ~, Ausgang 24V~
max. kurzfristige Leistung 360W,
Vakuum max. 700mbar,
Temp.-Bereich: 150 - 450°C (50 - 550°C i-Tool AIR S)
Ohmscher Widerstand zwischen Lötspitze und Masse <2 Ohm
Anschlüsse Front: Netzschalter, 1 i-OP Druck/Drehtaster für LCD Display- Menüsteuerung und 2 Toolanschlüssen, gleichzeitig mit Vakuum und Druckanschluss, mikroSD-Slot,
Anschlüsse Rückseite: 230V~ Kaltgerätebuchse, 2x RS232, 1x USB, 1 Lufteingang mit Filter, Potentialausgleichsbuchse 4mm,
Ausführung antistatisch
- Energieverbrauch im Standby ca. 25W
X-Tool Vario:
Einer der leistungsstärksten Entlötkolben mit 150 W Heizleistung, sehr einfachem Wechseln der Entlötspitzen und leicht zu reinigendem Restlotbehälter.
Konzipiert für schwierigste Entlötarbeiten von konventionellen Bauteilen auf massereichen Leiterplatten. Als Entlötspitzen verwenden Sie bitte Typen der Serie 0742ED....
Gerät wird ohne integriertes Heißluftmodul geliefert!
Das Ersa i-TOOL Air kann nicht mit dieser Station verwendet werden!