| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ERSA-0ICV2005XV Herst.-Nr.: 0ICV2005XV EAN/GTIN: 4003008153804 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ERSA Ausführung: ESD Geräte-Typ: Entlötstation Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC Leistung der Lötstation: 200W Temperaturregler: Drehregler;digital Temperaturbereich des Lötkolben: 150...450°C Funktion der Station: Temperaturkalibrierung;Ruhezustand;Standby;Sperrfunktion durch Passwort Eigenschaften des Lötgerätes: Änderung der Zeit für Ruhezustand möglich;Temperaturänderung im Betriebszustand möglich;Wahlmöglichkeit zwischen°C und °F;erkennt automatisch angeschlossene Werkzeuge Standardausstattung: Lötkolbenhalter;Entlötkolben ERSA-0740EDJ X-Tool VARIO Herstellerserie: i-CON VARIO 2 MK2 Anschlüsse für das Land: Europa Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ERSA: | ERSA |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.335,14* | € 1.441,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.377,95* | € 1.441,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.399,70* | € 1.471,47* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.472,41* | € 1.611,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.585,93* | € 1.660,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|