Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S. SAT Wandhalter Alu in Edelstahloptik 15cm Wandabstand TÜV geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-AS10015
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     10015
EAN/GTIN:
     4050822100156
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Stabiler Aluminiumwandhalter in hochwertiger Edelstahl-Optik, windlastgeprüft, zur dauerhaften Befestigung von Satelliten-Spiegeln bis zu 90 cm Durchmesser.

Technische Daten:
- Material: hochqualitative Aluminiumlegierung
- Edelstahl-Optik
- Wandabstand: 150 mm
- Höhe: 250 mm
- Halterrohr: Ø50 mm x 2,5 mm
- Wandplatte: 150 mm x 150 mm x 5 mm
- Wandplatte: mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten
- geeignet für SAT- Antennen bis Ø 90cm
- TÜV geprüft (statisch und dynamisch)

Qualitätsmerkmale:
Das Unternehmen A.S.SAT hat sich seit 1992, auf die Herstellung hochwertiger Befestigungskomponenten und -systeme für Satelliten-Empfangsanlagen spezialisiert.
Die TÜV-Zertifizierung des ALU-Wandhalters bezieht sich auf das komplette Halterungssystem und nicht nur auf die Schweißnaht.
Ein weiterer Qualitätsfaktor ist die Wahl der eingesetzten Materialien. Permanente Schwingungen durch Windlasten aus wechselnden Richtungen führen bei zu weichen Legierungen zum Verbiegen und letztendlich zu Materialermüdung und Bruch. A.S.SAT lässt die laufende Produktion regelmäßig vom TÜV in Bezug auf die verwendeten Legierungen überprüfen.
Weitere Informationen:
Typ:
Winkelmast
Material:
Alu
Wandabstand:
15 cm
Mast-Durchmesser:
50 mm
Maße-Wandplatte:
150 x 150 x 5 mm
TÜV-Zertifikat:
ja
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung assat, antennen wandhalterung, Winkelmast, Wandhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.S.SAT
46008
ab € 0,95*
Zubehör
A.S.SAT
46004
ab € 1,54*
Zubehör
A.S.SAT
46020
ab € 1,45*
Zubehör
EGB
46007
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.