Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.Sat Schraubensatz 8x80mm inkl. 12mm Fischer SX-Dübel 4er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS46004
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     46004
EAN/GTIN:
     4050822460045
Suchbegriffe:
Montage-Set
Mastzubehör
Wandhalterzubehör
SAT-Halter
Schraubensatz für die Montage von z.B. Wandhaltern oder Standfüßen.

Lieferumfang:

- 4 Schrauben, DIN 571, 8 x80 mm, galvanisch verzinkt
- 4 Fischer- Kunststoff- SX Dübel Ø12 mm
- 4 Unterlegscheiben, verzinkt

Technische Daten Dübel:
- 4 x Original Fischer SX Dübel Ø 12mm
- Geeignet für: Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksand-Vollstein
Porobeton ( Gasbeton), Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein
- 4-fach Spreizung garantiert hohe Halterwerte
- Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
- Dübelrand verhindert Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch
Weitere Informationen:
Typ:
Montage-Set für Wandhalterungen
Bestandteile:
4 x Schraube, DIN 571, 8 x80 mm, galvanisch verzinkt, 4 x Fischer-Kunststoff-SX Dübel, 4 x U-Scheibe verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
46009
ab € 4,73*
Ähnlich
A.S.SAT
46008
ab € 0,95*
Ähnlich
A.S.SAT
46003
ab € 4,01*
Ähnlich
A.S.SAT
46020
ab € 1,45*
Ähnlich
EGB
46007
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.