Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Wandhalter feuerverzinkter Stahl 30cm Wandabstand gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-AS23030
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     23030
EAN/GTIN:
     4050822230303
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Feuerverzinkter Stahl - Wandhalter für die dauerhafte Befestigung von
Satelliten-Spiegeln bis zu 75 cm Durchmesser.

Technische Daten:
- Material: Qualitäts- Stahl
- Oberfläche: Feuerverzinkung, EN ISO 1461
- Wandabstand: 300 mm
- Höhe: 240 mm
- Halterrohr: Ø 38 mm x 2,0 mm
- Wandplatte: 150 mm x 120 mm x 3,0 mm
- Wandplatte mit Langlöchern zum exakten Ausrichten
und Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten
- geeignet für SAT- Antennen bis Ø 75 cm

Qualitätsmerkmale:
Das Unternehmen A.S.SAT hat sich seit 1992, auf die Herstellung hochwertiger Befestigungskomponenten und -systeme für Satelliten-Empfangsanlagen spezialisiert.
Für den Außenbereich verwendet A.S.SAT hauptsächlich, feuerverzinkten Stahl, da Dieser den Witterungsverhältnissen besser stand hält als galvanisch verzinkter Stahl.aa
Weitere Informationen:
Typ:
Winkelmast gebogen
Material:
Stahl feuerverzinkt
Wandabstand:
30 cm
Mast-Durchmesser:
38 mm
Maße-Wandplatte:
150 x 120 x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, antennen wandhalterung assat, antennen wandhalterung, Winkelmast, Wandhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.S.SAT
46008
ab € 0,99*
Zubehör
A.S.SAT
46004
ab € 1,63*
Zubehör
A.S.SAT
46020
ab € 1,54*
Zubehör
EGB
46007
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.