| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-AS36151 Herst.-Nr.: 36151 EAN/GTIN: 4050822361519 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckmast Ø 48 mm 150 cm aus feuerverzinktem Stahl.
Technische Daten:
- Material: Qualitäts-Stahlrohr - Oberfläche: in Feuerverzinkung ca. 55-70µ - Rohr-Ø 48 x 2 mm x 150cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Steckmast | Material: | Stahl feuerverzinkt | Mast-Durchmesser: | 48 mm | Länge: | 150 cm | Besonderheiten: | erweiterbar in der Höhe möglich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: antennenmast 1,5 m, antennenmast, a.s.sat antennenmast, Mastrohr, Steckmast, Wandhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |