Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Stahl Mastrohr Ø 60 mm feuerverzinkt 1,5 m mit Mastkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS36615
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     36615
EAN/GTIN:
     4050822366156
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr

Mastrohr Ø 60 mm 150 cm aus feuerverzinktem Stahl.

Technische Daten:

- Material: Qualitäts-Stahlrohr - Oberfläche: in Feuerverzinkung ca. 55-70µ - Biegemoment >1100Nm ( Materialzertifikat) - Rohr-Ø 60 x 2 mm x 150cm - UV- beständige Mastkappe

Weitere Informationen:
Typ:
Mastrohr
Material:
Stahl feuerverzinkt
Mast-Durchmesser:
60 mm
Länge:
150 cm
Besonderheiten:
mit UV-beständiger Mastkappe
Weitere Suchbegriffe: antennenmast 1,5 m, antennenmast, a.s.sat antennenmast, Mastrohr, Steckmast, Wandhalter, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantenne, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
35100
ab € 13,67*
Ähnlich
A.S.SAT
35200
ab € 34,42*
Ähnlich
A.S.SAT
36150
ab € 36,85*
Ähnlich
A.S.SAT
36200
ab € 40,93*
Ähnlich
A.S.SAT
36151
ab € 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.