Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Reparaturset für Bleidachziegel 40 x 37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS41900
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     41900
EAN/GTIN:
     4050822419005
Suchbegriffe:
Antennendurchführung
Antennendurchgang
Bleiblechziegel
Dachpfanne
Leicht formbares Reparaturset für Dachziegel aus Bleiwalz- und Zinkblech.

Technische Daten

- Material: gut formbares Bleiwalzblech in ca. 1,0 mm Dicke
- Schlot mit Zinkblech hochwertig verarbeitet
- Abmessung: 400 x 370 mm
- geeignet: für Masten bis Ø 60 mm
- für Dachneigung bis 56° Grad einsetzbar
- äußerst witterungsbeständig
- in der EU gefertigt
Weitere Informationen:
Typ:
Reparaturset für Bleidachziegel
Material:
Blei
Länge:
400 mm
Breite:
370 mm
Besonderheiten:
Reparaturset für Dachziegel aus Bleiwalz- und Zinkblech
Weitere Suchbegriffe: Dachziegel, Frankfurter Pfanne, dachziegel a.s.sat, dachpfanne, Blei-Dachziegel-Reparaturset, Alu-Dachziegel, Kunststoff-Dachziegel, Schornstein-Masthalterset, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantennen, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.