Dachziegel - Ziegeldeckung für geneigte Dächer
Dachziegel schützen Gebäude vor eindringendem Regenwasser, Wind und Schnee. Es sind meist keramische Elemente, die zu einer schuppenförmigen Dachhaut verlegt werden. Dachziegel sind in verschiedenen Farben, Formen, Maßen und Eignungen erhältlich.
Dachziegel im Überblick
Die Dachziegel sind
Baustoffe für die regensichere Deckung geneigter Dachflächen an Häusern und Gebäuden. Sie eignen sich für Dächer mit einem Neigungswinkel von mehr als 22 Grad zwischen der Waagerechten und der Dachfläche. Das mit Dachziegeln schuppenartig gedeckte Dach leitet Wasser ab und schützt den Dachstuhl. Die Baustoffe sind in vielen Formen, Abmessungen. Materialien und Herstellungsart erhältlich. Die beiden üblichsten Maße sind 330 x 420 Millimeter und 245 x 420 Millimeter. Die Dachneigung entscheidet maßgeblich über die benötigte Dachziegelform und -art. Die Anforderungen an alle Dachziegel regelt die Norm DIN EN 1304. Sie legt die Toleranzen fest, in deren Bereich sich die Ziegelmaße bewegen sollten. Die Dachziegel sind beständig gegen Frost und Witterung.
Pressdachziegel
Für die Pressdachziegel wird das Material auf Stempelpressen gestanzt. Die typischen Pressdachziegel sind Krempziegel und die falzlosen Ziegelform Mönch und Nonne. Die gepressten Dachziegel können mit diversen Kopf-, Seiten- und Fußfalzen ausgestattet sein, unter anderem wie Flachdach- oder Reformziegel. Die Pressdachziegel eignen sich für Dachneigungen von 30 bis 35 Grad.
Strangdachziegel
Die Strangdachziegel entstehen aus Materialien, die durch Formen zu einem Endlosstrang gepresst wurden. Auf diese Weise werden die falzlosen Hohlpfannen- und Biberschwanzziegel hergestellt, ebenso die Strangfalzziegel mit einer Seitenfalz. Die Strangdachziegel sind entweder frei von Falzen oder haben eine Seitenfalz. Diese Ziegel können bei Dachneigungen von 35 bis 40 Grad eingesetzt werden.
Alu-Dachziegel und Bleiblechziegel
Die Alu-Dachziegel und
Bleiblechziegel sind Alternativen zum keramischen Dachziegel. Mit dem Material Aluminium entstehen bruchsichere und besonders leichte Dachziegel. Sie eignen sich für die meisten Dächer. Die
Alu-Dachziegel können auch auf bereits gedeckten Dächern spezifische Aufgabe übernehmen, wie unter anderem für einen stabilen Durchgang von Masten und die entsprechenden Kabel sorgen. Die Bleiblech- oder Bleiziegel werden ebenfalls für die Mastdurchführung verwendet. Die vorhandene Dacheindeckung, -neigung und der Mast sind maßgeblich für die Eignung von Alu- oder Bleiziegel verantwortlich.