| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-AS47020 Herst.-Nr.: 47020 EAN/GTIN: 4050822470204 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges, stark klebendes, selbstschweißendes Dichtungsband 600 x 80 mm in ziegelrot.
Technische Daten:
- Material: Plastischer Dichtstoff auf Kautschukbasis - geeignet zum wasserfesten Abdichten von Masten bis Ø 76mm - UV- Beständigkeit getestet - Gebrauchstemperatur: -40°C bis + 80°C
Ein schwarzes, hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband auf Kautschukbasis mit plasto-elastischen Eigenschaften. Das Band ist alterungsbeständig und wird aufgrund seiner ausgezeichneten Haftung auf gereinigten Flächen metallischer und nicht metallischer Werkstoffe für zahlreiche Anwendungsfälle verwendet. Weitere Informationen: | | Typ: | Dichtungsband ziegelrot | Material: | Plastischer Dichtstoff auf Kautschukbasis | Besonderheiten: | UV- Beständigkeit getestet, Gebrauchstemperatur: -40°C bis + 80°C, geeignet zum wasserfesten Abdichten von Masten bis zu einem Durchmesser von 76mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband rot, Dichtungsset, Montage-Set, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT |
| | |
| |