| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-AS49010 Herst.-Nr.: 49010 EAN/GTIN: 4050822490103 |
| |
|
| | |
| Robustes, flexibles Mast-Fixierungsset für längere Masten von Ø 38 - 60mm.
Technische Daten:
- Material: Stahl galvanisch verzinkt - Spannseile: 3 Stück je 4m lang - Doppelte Bodenverankerung pro Seil - geeignet für Masten Ø 38 - 60mm Weitere Informationen: | | Typ: | Fixierungsset | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Besonderheiten: | Spannseile: 3 Stück je 4m lang, Doppelte Bodenverankerung pro Seil | geeignet für Mastrohr-Durchmesser: | 38 - 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: antennenmast 4m, antennenmast, Fixierungsset, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT |
| | |
| |