Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Mast-Montageset II verdrehsicher verzinkt ziegelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS49051
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     49051
EAN/GTIN:
     4050822490516
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr

Mast- Montageset zur wasserdichten Befestigung eines Mastes am Dachsparren / ohne Dachziegel.

Bestehend aus:

- 1 x Gummitülle für Masten Ø 38 bis 60 mm, ziegelrot - 1 x Mastfuß für Masten bis Ø 60 mm - 1 x massive Mastschelle universal für Masten von Ø 38 bis 60 mm - 1 x Mastkappe für Rohre - 6 x Holzschraube 8 x 50 mm

Technische Daten:

- Material: Mastfuß, Mastschellen und Schrauben- Stahl, galvanisch verzinkt - Mastkappe- UV beständiges Kunststoff - Gummitülle- UV beständige Gummimischung, ziegelrot - geeignet für Masten bis Ø 60 mm

Weitere Informationen:
Typ:
Mast-Montageset
Material:
Stahl/Kunststoff galvanisch verzinkt, UV-beständiger Kunststoff
Bestandteile:
Material: Mastfuß, Mastschellen und Schrauben- Stahl, Mastkappe, Gummitülle in ziegelrot, 6 Holzschrauben
Weitere Suchbegriffe: a.s.sat antennenmast, antennenmast, Montageset, Montagezubehör, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
49010
ab € 45,18*
Ähnlich
A.S.SAT
49030
ab € 16,00*
Ähnlich
A.S.SAT
49050
ab € 14,50*
Ähnlich
A.S.SAT
49031
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.