Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 13-934 VDE Kombizange 200 mm (inkl. Ringschlüssel SW 18)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B13-934VDE
Herst.-Nr.:
     13-934VDE
EAN/GTIN:
     4250838528191
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Kombinationszange
Kombinationszangen

- 45° abgewinkelter Griff für ergonomisches Arbeiten
- Greifflächen gezahnt für festen Halt am Werkstück
- integrierter Ringschlüssel SW 18 und Abisolierfunktion für Drähte mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Leiterquerschnitt
- zum Schneiden von Drähten, Al- und Cu-Kabeln
- mit Öffnungsfeder und Sicherheitsverriegelung
- Material Qualitäts-Werkzeugstahl
- Oberfläche matt poliert
- VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff VDE-Norm IEC60900/EN60900
- Gesamtlänge 200 mm
- Gewicht 320 g

Anwendungsbereich

Multifunktionale Kraft-Kombinationszange zum Schneiden von harten und weichen Drähten, sowie mehrdrähtigen Kupferleitern und Aluminiumleitern. Die Zange ist aus Qualitäts-Werkzeugstahl geschmiedet und ölgehärtet, die Schneiden sind induktiv gehärtet.

Technische Produktbeschreibung

VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrutschschutz, Farbe Signalrot.

Allgemeine Informationen

Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Die Isolationen sind REACH-konform und phthalatfrei.

Weitere Informationen:
Griff:
45° abgewinckelt
integrierter:
Ringschlüssel SW 18
Gesamtlänge:
200 mm
Abisolierfunktion für Drähte:
1,5 mm² & 2,5 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-935VDE
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.