Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Ersatzmine Glasfaser für 2-168 Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B2-169
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2-169
EAN/GTIN:
     4250838501606
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Ersatzfasereinsatz
Metallradierer
Reinigungsblock
Bernstein Ersatzmine Glasfaser für 2-168 Ø 2 mm

- Made in Germany
- Borsten aus Glasfaser
- Borsten Länge 112 mm
- zum Reinigen von Löt- bzw. Schweißstellen
- zum Entrosten, Polieren, Schleifen von kleinsten Teilen
- für Korrekturen oder Radierungen
- Pinsel Ø 2 mm
- Gesamtlänge 112 mm
- Gewicht 0,5 g
- Inhalt 1 Stück

Anwendungsbereich

ERSATZMINEN für: Glasfaserradierer / Rostradierer als handlicher und praktischer Helfer bei Korrekturen oder Radierungen, zum Reinigen von Löt- bzw. Schweißstellen (vorher und nachher), zum Entrosten oder Polieren sowie Schleifen von kleinsten Oberflächen. Gerne wird der Radierer auch im Modellbau eingesetzt zum Glätten von Flächen oder dem Reinigen von Holz sowie dem Aufhellen. Ebenso können Kleberreste auf Fensterglas entfernt werden.

Technische Produktbeschreibung

Wir empfehlen den Glasfaserradierer gegebenenfalls an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren. Die Glasfaserradierer bestehen aus einer Schreibhülse, in der sich, je nach Größe, eine 2 oder 4 mm starke Glasfasermine befindet. Der integrierte Dreh- oder Druckmechanismus ermöglicht eine stufenlose Längenvariation der Glasfasermine. Ist eine Mine aufgebraucht wird sie einfach durch eine Ersatzmine ausgetauscht.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Rostradierer, borstenpinsel (handwerk)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
3
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,57*
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,64*
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,78*
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,84*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-166
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-163
ab € 7,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-164
ab € 0,91*
Ähnlich
Bernstein
2-168
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.