Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine, Glasfaser, 135 mm, Ø 2 mm, 2-169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmine, Glasfaser, 135 mm, Ø 2 mm, 2-169
Ersatzmine, Glasfaser, 135 mm, Ø 2 mm, 2-169
Artikel-Nr.:
     4502-13L3182
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2-169
EAN/GTIN:
     4250838501606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Ersatzfasereinsatz
Metallradierer
Reinigungsblock
Glashaar-Kontaktreiniger Typ Bernstein 2-168. Durchmesser: 2,0 mm. Länge: 135 mm. Gewicht: 9,0 g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser, 135 mm, Ø 2 mm
Produkt-Art:
Ersatzmine
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rostradierer, reinigungsblock, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Radierer, Glasradierer, Glasradierstift, Glasradierer-Ersatzeinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,55*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,58*
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,48*
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-166
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-168
ab € 7,97*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-164
ab € 0,85*
Ähnlich
Bernstein
2-163
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.