Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN Glasfaser-Reinigungsstift für SC/FC/ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikel-Nr.:
     1927-B2-171
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2-171
EAN/GTIN:
     4250838529297
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Reinigungsstift
glasfaser reiniger
BERNSTEIN Glasfaser-Reinigungsstift für SC/FC/ST

- Anwendungen für Glasfasernetzwerkplatten und -baugruppen, FTTX-Anwendungen im Außenbereich, Produktionsstätte für Kabelkonfektionierung, Prüflaboratorien, Server, Switches, Router und OADMS mit SC/FC/ST-Schnittstelle.
- Faseroptischer EIN-KLICK-Reiniger, der speziell für die Verwendung mit SC, FC und SC Anschlüssen entwickelt wurde.
- Dieses Instrument reinigt die Endflächen der Klemmhülse von Staub, Öl und anderen Verschmutzungen, ohne die Endfläche zu beschädigen oder zu zerkratzen.
- Die reinigenden Mikrofasern sind dicht verbunden und die rückstandsfrei verlängerbare Spitze erreicht vertiefte Anschlüsse.
- Beim Drücken dreht sich die, auf den Anschluss gesetzte, Spitze um 180 Grad und führt eine Reinigungsbewegung aus, mit einem akustischen Klick Geräusch.
- Hergestellt aus antistatischem Harz
- Einwegartikel mit mehr als 800 Reinigungen pro Einheit
- ausführliche Anwendungsbeschreibung beiliegend
- Gesamtlänge 180 mm
- Gewicht 21 g

Anwendungsbereich:

Einfaches Reinigungssystem, wirksam bei einer Vielzahl von Verunreinigungen. Über 800 Reinigungen pro Einheit. Weitere Reiniger auf Anfrage (SWPTE/LEMO 2.0mm, OPTITAP 2.5mm, 1.25mm HARSH, 1.6mm HARSH).

Technische Produktbeschreibung:

Reinigt am Adapter montierte SC-, FC- und ST Steckverbinder Ø 2,5 mm Anschlüsse (APC und UPC). Staubkappe wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Material:
Harz antistatisch
Gewicht:
21 g
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserstift, Glashaarreiniger, Glasfaserradierer, ersatz, Reiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 19,86*
€ 6,90*
ab € 18,47*
€ 25,73*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-166
ab € 3,78*
Ähnlich
Bernstein
2-169
ab € 0,93*
Ähnlich
Bernstein
2-172
ab € 13,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-163
ab € 7,14*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-164
ab € 0,91*
Ähnlich
Bernstein
2-168
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.