| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-05L0021 Herst.-Nr.: 2-171 EAN/GTIN: 4250838529297 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glasfaser-Reinigungsstift, 2-171, Bernstein Einfaches Reinigungssystem, wirksam bei einer Vielzahl von Verunreinigungen. Über 800 Reinigungen pro Einheit. Features * Dieses Instrument reinigt die Endflächen der Klemmhülse von Staub, Öl * Beim Drücken dreht sich die, auf den Anschluss gesetzte, Spitze um 180 Grad und führt eine Reinigungsbewegung aus, mit einem akustischen Klick Geräusch * Hergestellt aus antistatischem Harz Anwendungen * Glasfasernetzwerkplatten und -baugruppen * FTTX-Anwendungen im Außenbereich * Produktionsstätte für Kabelkonfektionierung * Prüflaboratorien * Server, Switches, Router und OADMS mit SC/FC/ST-Schnittstelle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Glasfaser-Reinigungsstift | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.03 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Fiberoptikreiniger, Fiberoptikreinigungsmittel, LWL-Reiniger, LWL-Reinigungsmittel, Faseroptik-Reinigungsstift, Glasfaserreinigungsstift, LWL-Reinigungsstift, Reinigungshilfsmittel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 13,33* | € 19,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 18,47* | € 25,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|