Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Phillips-Schraubendreher
>
ESD-Schraubendreher PH
>
Artikel
Bernstein Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PH1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-B4-533
Hersteller:
Bernstein
Herst.-Nr.:
4-533
EAN/GTIN:
4250838504638
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Bernstein Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PH1
- 100% Made in Germany
- 2-Komponenten Kunststoff-Griff ergonomisch geformt rutschfest schlagfest
- Klingenlänge 80 mm
- Klingen Ø 4,5 mm
- Klinge PH 1
- Material Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl HRC 56-58
- Klinge matt verchromt, Spitze brüniert
- Gesamtlänge 187 mm
- Gewicht 55 g
Anwendungsbereich
BERNSTEIN Qualitäts-Kreuz-Schraubendreher 100% Made in Germany. Für den Profi-Anwender sowie für den Hobby Handwerker ein langlebiges Handwerkzeug. Die verchromte Klinge ist aus einem hochwertigen Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und auf ganzer Länge verdrehsicher gehärtet. Die Spitze ist aus Gründen der Maßhaltigkeit und zur Vermeidung von Chromabsplitterung brüniert. Der ergonomisch geformte Mehrkomponenten-Griff ist abrutschsicher, schlagfest und hat ein praktisches Aufhängeloch für Ihre Werkbank.
Technische Produktbeschreibung
Die Qualität zeigt sich insbesondere im Fertigungsprozess der Klinge. Diese wird bei der Qualitätsprüfung in einem Drehmomentprüfstand eingespannt und verdreht bis zum glatten Bruch, dies hat nach DIN in einem ganz bestimmten Newtonmeter Bereich zu erfolgen. Nur ein glatter Bruch ist sicher! Minderwertige Produkte können splittern oder reißen was extrem gefährlich sein kann.
Allgemeine Informationen
Die Schraubendreher POWER-Serie deckt die gängigsten Schraubendreheranwendungen ab. Speziell für die Anforderungen in der Elektronik können die verschiedenen Schraubenkopfarten mit den ESD-Schraubendreherlösungen bedient werden.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Klingenlänge:
80 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Heftgröße:
107 x 27 mm
Gewicht:
55 g
... >
Lager 1927
>
Bernstein
>
Schraubwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher Phillips
,
ESD-Schraubenzieher Phillips
,
Phillips-ESD-Schraubendreher
,
Phillips-ESD-Schraubenzieher
,
PH Schraubendreher
,
PH Schraubenzieher
,
Phillips-Schraubendreher
,
Phillips-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
vde-schraubendreher ph 1x80
,
phillips-vde-schraubendreher ph1
,
vde phillips-schraubendreher
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 6,52*
Lager 1927
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1927
Versand:
Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1927
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke VARIO Set
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620 VC
ab € 61,93*
Ähnlich
Bernstein 4-610 VC Werkzeugset 8teilig
Bernstein
4-610 VC
ab € 58,73*
Ähnlich
BERNSTEIN ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0x0,8x60mm
Bernstein
4-609
ab € 3,63*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.5 mm Klingenlänge:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-603
ab € 3,50*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 6
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-607
ab € 3,27*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 60 mm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-608
ab € 3,27*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics ESD Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 23,90*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics ESD Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 24,00*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics EUROline-Power Elektriker Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 100
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-522
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen