| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-B5-051-Ti Herst.-Nr.: 5-051-Ti EAN/GTIN: 4250838529020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bernstein TITAN Pinzette 125mm Form 2
- gerade spitz, schmal zulaufend - Form 2 - Material TITAN - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - Gesamtlänge 125 mm - Gewicht 10 g
Anwendungsbereich
Pinzetten aus Titan-Material entsprechen höchsten technischen Anforderungen, sind sehr leicht, korrosionsbeständig, auch gegen aggressive Säuren, antimagnetisch, antibakteriell, hitzebeständig, lötzinnabweisend und blendfrei.
Technische Produktbeschreibung
Pinzetten bestehen vollständig aus TITAN (Leichtmetall) und entsprechen höchsten technischen Anforderungen. Schmelzpunkt 1941 K (1668°C), Wärmeleitfähigkeit 22W, Elektrische Leitfähigkeit 2.5 x 10^6. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtlänge: | 125 mm | Gewicht: | 10 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Titan-Pinzette, Titan-Pinzetten, Titan-Präparierpinzette, Titanpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette spitz gerade, titan pinzette, universalpinzette flach, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, Titan, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1927 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 12,55* | € 18,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,37* | € 23,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,49* | € 27,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|